Motion
Flex-Tube® PV 5 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 5.000 po, longueur 12 pi, tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide, matériau en PVC, 17.00 psi
N° D’ARTICLE MI05210446
N° MFRFlex-Tube® PV 5 in x 12 ft
Prix10.24 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flex-Tube® PV 5 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 5.000 po, longueur 12 pi, tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide, matériau en PVC, 17.00 psi
N° D’ARTICLE MI05210446
N° MFRFlex-Tube® PV 5 in x 12 ft
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
Prix10.24 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    5.250 po
  • Diamètre intérieur
    5.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Épaisseur du mur
    0.035 po
  • Poids
    0.92 lb/pi

Détails

  • Application
    Aspirateurs industriels, collection de pelouses et de feuilles, industrie pharmaceutique, menuiserie/meubles
  • Couleur
    Transparent avec hélice noire
  • Taux de compression
    2:1
  • Construction
    Tuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3504050012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    12.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Hélice en PVC externe rigide
  • Série
    Flex-Tube® PV
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée, poussière
  • Pression de service
    17.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
3504050012 5 PO DI X 12 PI TUBE FLEXIBLE PV MOYEN
  • La paroi intérieure ultra lisse assure une circulation d’air efficace
  • Très flexible et résistant à l’écrasement
  • Construction en spirale coextrudée
  • Helix agit comme une bande d’usure
  • Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,024 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po à 2 po), 0,030” (2.5 po à 3”), 0,032 po (4 po), 0,035” (5 po à 8”), 0,040” (9” à 12”)
  • Longueurs et couleurs du FEO disponibles
  • Disponible en version ignifuge (Flex-Tube PV-FR)
  • Poignets disponibles
  • Disponible en stock en usine en quantités de 12 pi, 25 pi et 100 pi
  • Prix par pied