Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille0.000 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant71857
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matériel300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieCOMME
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051718574