Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.795 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille0.795 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Pas transversal230 po
- Poids0.850 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant71859
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens960
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051718598
- Capacité de charge utile230
Aperçu
- Offre une résistance à la corrosion supérieure aux chaînes de série nickelées ou enduites
- Plaques de maillon en acier inoxydable 300 avec pièces rondes en acier inoxydable 600 trempé
- Offre des plages de température de fonctionnement au-dessus et en dessous où les chaînes à base d’acier au carbone peuvent fonctionner
- Prix par pied, 50ft bobine