Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.406 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.627 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.313 po
- Longueur de la goupille1.406 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant71868
- MatérielAcier inoxydable
- Spécification du matériel300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement-20 à 500 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieCOMME
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051718680