Motion
C2080H COMME COTTERED CO LINK

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H AS COTTERED CO LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211536
N° MFRC2080H AS COTTERED CO LINK
Prix51.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H AS COTTERED CO LINK

Maillon de connexion - 2080 / 2 po pas, à clavette, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI05211536
N° MFRC2080H AS COTTERED CO LINK
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
Prix51.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.590 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    71887
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    300SS plaques latérales et 600SS pièces rondes
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051718871

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1 CT CO LINK AS;71887 -C2080H