Motion
D4JL-2NFA-C5
Commutateur de porte de sécurité D4JL avec verrou de protection — Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO (contacts à action lente), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage de solénoïde 24 V c.c., Indicateur : 24V c.c. (voyant DEL vert)
N° D’ARTICLE MI05211593
N° MFRD4JL-2NFA-C5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de porte de sécurité D4JL avec verrou de protection — Commutateur intégré : 2NC/1NO + 2NC/1NO (contacts à action lente), Verrouillage et déverrouillage de porte : Verrouillage mécanique/déverrouillage de solénoïde 24 V c.c., Indicateur : 24V c.c. (voyant DEL vert)
N° D’ARTICLE MI05211593
N° MFRD4JL-2NFA-C5
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Interrupteurs de sécurité et sectionneurs

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE PORTE DE SÉCURITÉ VERROUILLABLE D4JL-2NFA-C5
  • Force de maintien de 3,000 N
  • Deux circuits de sécurité et deux contacts de surveillance fournissent un éventail de modèles de surveillance
  • Les contacts standard plaqués or permettent une utilisation avec des charges ordinaires et des microcharges
  • Les modèles avec clés piégées empêchent les travailleurs d’être verrouillés dans les zones de travail dangereuses
  • Les modèles avec boutons de déverrouillage arrière permettent aux gens de déverrouiller le commutateur et de s’échapper s’ils sont verrouillés dans des zones dangereuses
  • IP67 degrés de protection
  • Fabricant : Omron