Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la poignée1.25 po
- Longueur de la poignée51.4 po
- Longueur maximale de la poignée51.6000 po
Détails
- Approuvé par la FDAY
- Couleur de la poignéeJaune
- Type de raccord de poignéeEuro (hygiénique)
- Matériau de la poignéeFibre de verre
- Type de poignéeStandard
- Types de produitsPoignée
Aperçu
- La poignée standard en fibre de verre de Vikan peut être utilisée avec tous les balais, raclettes et grattoirs
- Le
- la poignée avec l’article attaché doit atteindre le menton de l’utilisateur pour éviter le dos professionnel
- blessures.