Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.36 po
- Longueur totale6.93 po
Détails
- Consommation d'air6 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeAngle droit
- Puissance0.33 hp
- Numéro CUP du fabricant663023106120
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663023106120
Aperçu
- PUISSANCE : Le moteur offre une vitesse libre de 0.33 HP (0.25 kW) et 20,000 tr/min.
- Prêtes pour l’évacuation par tuyau : ces meuleuses à filière sont compatibles avec les trousses d’évacuation par tuyau, vous pouvez donc transférer l’évacuation loin de vous et de votre espace de travail.
- POIDS : Léger à seulement 1lb, le boîtier ergonomique en composite protège l’outil de l’air froid et offre un plus grand confort à l’opérateur.
- FIABILITÉ : Le levier d'accélérateur à verrouillage de sécurité intégral empêche un démarrage accidentel.
- La mèche lubrifiante intégrée augmente la durée de vie des engrenages angulaires
- L’échappement arrière dirige l’air loin de l’opérateur
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire