Motion
DRM328
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI05212169
N° MFRDRM328
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de fût - 2 po Ouverture de bonde, Position du fût : verticale
N° D’ARTICLE MI05212169
N° MFRDRM328

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ouverture de bonde
    2 po

Détails

  • Position du tambour
    Vertical
  • Type de fil
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE BARIL DRM328 BARIL 2" 55 GAL
  • Évitez les débordements et les temps d’arrêt en vérifiant rapidement le niveau de liquide d’un fût, sans deviner ni salir les jauges
  • La conception transparente à contraste élevé est facile à lire, même dans des conditions de faible luminosité
  • Le tube indicateur affiche les niveaux de baril hauts et bas en gallons, litres et pourcentage de volume
  • La conception mécanique simple aide à minimiser l’entretien
  • Le flotteur en polyéthylène résistant à la corrosion est idéal pour les produits chimiques qui ne sont pas compatibles avec l’acier
  • Le joint en Duro-nitrile offre une excellente résistance aux fluides et aux produits aromatiques à base de pétrole et est fermement fixé pour éviter les fuites
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon