Motion
UF150
68514413952 Raccord bride à bride (décrochage central) - 150 lb/po2, 3.7500 po DE, 3.4400 po OAL, acier
N° D’ARTICLE MI05212200
N° MFRUF150
Prix 2,585.65 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
68514413952 Raccord bride à bride (décrochage central) - 150 lb/po2, 3.7500 po DE, 3.4400 po OAL, acier
N° D’ARTICLE MI05212200
N° MFRUF150
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
Prix de 2,585.65 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.38 po
  • Épaisseur de la bride
    1/2 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    3.7500 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.041 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.1250 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3.4400 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    3.02 hp
  • Matériau de la bride du moyeu
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de couplage à ressort
    Bride à bride (décrochage central)
  • Matériau du ressort
    Acier
  • CUP_NON
    685144139528

Aperçu

Description du fabricant
UF150-DROP SORTIE