Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.8750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre6.8906 po
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Profondeur globale4-5/8 po
- Global Hauteur6.2500 po
- Longueur totale Diamètre6.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale26400 lbf
- Capacité de charge statique radiale44400 lbf
- Roulement de rechangeB22635
- Type de jointContact/Lèvre
- Série400
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON793699059076