Motion
T3U2M40N  40MM BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
T3U2M40N 40MM TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 10.31 mm
N° D’ARTICLE MI05212505
N° MFRT3U2M40N 40MM TAKEUP BALL BRG
Prix1,615.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
T3U2M40N 40MM TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 40 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 10.31 mm
N° D’ARTICLE MI05212505
N° MFRT3U2M40N 40MM TAKEUP BALL BRG
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
Prix1,615.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur du boîtier
    34.1 mm
  • Hauteur totale
    2.2500 po
  • Longueur totale
    5.7500 po
  • Largeur totale
    5.7500 po
  • Code de taille
    208
  • Fente Espacement  
    88.9 mm
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    TU BLK CP FENTE STANDARD BB
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    T3U2M40N
  • Numéro CUP du fabricant
    793699259407
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Température maximale
    225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT DE CONTACT À LÈVRES SIMPLE BUNA
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres unique
  • Série
    T3U200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699259407
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0367 Hz

Aperçu

Description du fabricant
T3U2M40N UNITÉ T-U T3-U2M40N
  • Roulements à billes montés de 40 mm, service standard, bloc tendeur en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à lèvre unique