Motion
1206WBWM1B-150AA

GROVE GEAR
1206WBWM1B-150AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212632
N° MFR1206WBWM1B-150AA
Prix4,203.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WBWM1B-150AA

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 150:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI05212632
N° MFR1206WBWM1B-150AA
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
Prix4,203.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Taille du réducteur du fabricant
    206
  • Rapport nominal
    150:1
  • Ratio
    150:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.30 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.70 mm
  • Poids
    66.25 lb, 30.05 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4754737

Aperçu

Description du fabricant
4754737 1206WBWM1A150-AA OMNIBOX