Motion
1206WBQ1S10-119 OMNIBOX

GROVE GEAR
1206WBQ1S10-119 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI05212658
N° MFR1206WBQ1S10-119 OMNIBOX
Prix2,329.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1206WBQ1S10-119 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 10:1 rapport, 2.0600 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.1875 po, sortie droite
N° D’ARTICLE MI05212658
N° MFR1206WBQ1S10-119 OMNIBOX
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
Prix2,329.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    206
  • Distance centrale
    2.0600 po
  • Dimensions du boîtier
    5.8 x 3.81 x 6.38 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    6.38 po
  • Longueur du boîtier
    5.80 po
  • Largeur du boîtier
    3.81 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1206
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 175.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1026 po-lb à 100 tr/min
  • Rapport nominal
    10:1
  • Taille de sortie
    1.1875 po
  • Ratio
    10:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    9.3800 po;238.30 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14.1200 po;358.60 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    13.0600 po;331.70 mm
  • Poids
    26 lb, 11.79 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4732889
  • Puissance d’entrée maximale
    2.092 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    494 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1206W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934654985

Aperçu

Description du fabricant
4732889 1206WBQ1S10-119 OMNIBOX