Motion
X1311OFLKPKG

REXNORD INC
X1311OFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 1311 / 6.500 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI05213533
N° MFRX1311OFLKPKG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
X1311OFLKPKG

Maillon décalé Link-Belt® - 1311 / 6.500 po en taille et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI05213533
N° MFRX1311OFLKPKG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    7.97 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    1311 / 6.500 po
  • Largeur intérieure
    3.190 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    5 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.88 po
  • Diamètre de la broche
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.500 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    1311 / 6.500 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • CUP_NON
    698210143596

Aperçu

Description du fabricant
X1311OFLKPKG LIEN OFFSET AVEC P/P