Motion
B954C014022-144

BUNTING BEARINGS LLC
B954C014022-144

Barres forées - série B954 , diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 2.7500 po, longueur totale de 144.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI05224421
N° MFRB954C014022-144
Prix4,360.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B954C014022-144

Barres forées - série B954 , diamètre de 1.7500 po, diamètre extérieur de 2.7500 po, longueur totale de 144.0000 po, matériau en aluminium bronze C95400
N° D’ARTICLE MI05224421
N° MFRB954C014022-144
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
Prix4,360.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Classe ISO
    CDA 954
  • Longueur
    144.0000 po
  • Valeur P maximale
    41.37 MPa
  • Valeur PV maximale
    4.378 MPa, 125000 psi
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    144.0000 po

Détails

  • Marque
    Bunting
  • Groupe et classe
    C95400
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.10 mm
  • Charge à vitesse élevée
    41.4 MPa, 6000 psi
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B954C014022
  • Matériel
    C95400 Bronze aluminium
  • Valeur V max.
    250 sfpm, 76.2
  • Plage de température de fonctionnement
    -450 à 750 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.38 mm
  • Types de produits
    Barres à âme en bronze
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    B954
  • Normes respectées
    ASTM B271, ASTM B505
  • Type de roulement
    Stock de barres avec mandrin

Aperçu

Description du fabricant
AB 1422 145 PO BARRE BRZ ALUM