Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.2500 po
- Classe ISOCDA 954
- Longueur144.0000 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Longueur totale144.0000 po
Détails
- MarqueBunting
- Groupe et classeC95400
- Tolérance du diamètre intérieur+0.00/-0.05 mm
- MatérielC95400 Bronze aluminium
- Plage de température de fonctionnement-450 à 750 °F
- Tolérance du diamètre extérieur+0.00/-0.05 mm
- Types de produitsBarres à âme en bronze
- SérieB954
- Normes respectéesASTM B271, ASTM B505
- Type de roulementStock de barres avec mandrin