Motion
CDU16-5D-A93LS

SMC CORP OF AMERICA
CDU16-5D-A93LS

Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI05225217
N° MFRCDU16-5D-A93LS
Prix75.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDU16-5D-A93LS

Cylindre compact, diamètre 16 mm, course 5 mm
N° D’ARTICLE MI05225217
N° MFRCDU16-5D-A93LS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix75.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Longueur du fil de connexion
    L - (3 m)
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm

Détails

  • Changement automatique
    A93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
  • Type de cylindre compact
    Montage gratuit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série de cylindres
    CU
  • Aimant
    Aimant intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de commutateurs automatiques
    1
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CU

Aperçu

Description du fabricant
CDU16-5D-A93LS CYL, MT GRATUIT, DBL/ACT
  • Tailles d’alésage de 6mm à 32mm disponibles
  • Longueurs de course jusqu’à 50mm
  • Toutes les surfaces peuvent être utilisées pour le montage
  • Gain d’espace
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon