Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice du cylindre1/4 po
- Taille de l’orifice d’échappement1/4 po
- Hauteur totale80.2 mm
- Longueur totale193.5 mm
- Largeur totale96.1 mm
- Taille du port de pression1/4 po
Détails
- Comp. liquideAir
- À utiliser avec la sérieVP300
- Orifice(s) du collecteur1/4 NPTF
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de Stations6
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de pilotePilote interne
- Norme de filetageNPTF