Motion
CDNA2F50TN-700-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F50TN-700-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05225810
N° MFRCDNA2F50TN-700-D
Prix642.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F50TN-700-D

CYLINDRE DE TIGE DE NŒUDS CNA2 AVEC VERROUILLAGE et diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI05225810
N° MFRCDNA2F50TN-700-D
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
Prix642.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    700 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE À VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE CDNA2F50TN-700-D
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté