Spécifications
Dimensions
- Diamètres de godet compatibles2 à 25 mm
- Type d’orifice d’échappement1/8 femelle Rc filetée
- Diamètre maximal du godet compatible25 mm
- Buse Diamètre0.7 mm
- Hauteur totale64.6 mm
- Longueur totale78 mm
- Largeur totale21.6 mm
- Type de port d’alimentationM5x0.8 Femelle métrique filetée
Détails
- ActionnementManuel
- Sous-systèmes de composants inclusÉjecteur, filtre, vanne d'alimentation et de relâchement, interrupteur à vide
- Plage de pression d'alimentation de l'éjecteur+0.2 à +0.55 MPa
- Type d’échappementNon silencieux
- Valeur nominale du filtre30 μm
- Débit d'aspiration maximum10 L/min
- État normal de la vanneSoupape d’alimentation et de dégagement
- Nombre d’étapes d’éjection1
- Normes respectéesJIS
- Tension d’alimentation24 V c.c.
- Norme de filetageMétrique, Rc
- Plage de pression du jeu de soupapes+0.3 à +0.6 MPa