Spécifications
Dimensions
- Type d’orifice d’échappementM5 Femelle métrique filetée
- Buse Diamètre0.5 mm
- Type de port d’alimentation1/8 NPTF femelle fileté
- Taille du port d’aspiration1/8 po
- Type de port d’aspiration1/8 NPTF femelle fileté
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’échappementSilencieux
- Comp. liquideAir
- Pression d'aspiration maximale-84 kPa
- Type de montageSupport
- Pression d’épreuve+0.7 MPa
- Plage de pression d'alimentation+0.25 à +0.55 MPa
- Tension d’alimentation24 V c.c.
- CommutationÉtat solide
- Norme de filetageMétrique, NPTF
- Sexe du port d’aspirationFemme
Aperçu
- Générateur d’aspiration avec vanne et commutateur (métrique)
- Diamètres de buse : 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm et 1.5mm
- Styles de carrosserie avec ou sans valve
- Diverses options de fil de connexion et de connecteur
- Différents modèles d’interrupteurs à vide
- Diverses options d’entrée électrique de l’interrupteur à vide