Motion
14LG5K
Manchons LifeGuard de 100 mm - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05234257
N° MFR14LG5K
Prix11.37 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons LifeGuard de 100 mm - Matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI05234257
N° MFR14LG5K
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
Prix11.37 $/pi

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Manchon de protection
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Gates a conçu la première solution de rechange efficace et économique au blindage métallique coûteux ou au réacheminement des conduites de tuyau. Le système de gaine LifeGuard® est conçu pour protéger les opérateurs, l’équipement et l’environnement contre les risques de défaillance catastrophique du tuyau hydraulique, un niveau de protection précédemment indisponible.
  • Type de fin
    LG5K
  • Type de raccord
    Manchon
  • Code d’harmonisation
    5909.00.2000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7277-1950
  • Numéro CUP du fabricant
    770075461951
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Nylon
  • Types de produits
    Manchon de sauvetage
  • CUP_NON
    770075461951

Aperçu

Description du fabricant
14LG5K MANCHON DE PROTECTION DE 7277-1950 1/4 PO
  • Fournit un confinement de 10,000 psi (68.9 MPa) éclats ; Protège contre les fuites de trous d'épingle de 5,000 psi (34.5 MPa) à +212°F (+100°C) pendant cinq minutes maximum ; Gère les fluides hydrauliques et le carburant biodiesel ; Permet au fluide de s'échapper en toute sécurité sur toute la longueur de l'ensemble ; Crée un déversement visible pour la détection des défaillances de flexible ; Conforme à la norme ISO 3457 et aux exigences de résistance aux flammes de la MSHA ; Aucun autre manchon ne fournit ce niveau de protection ; Système breveté comprenant un flexible de barrières, des raccords, des manchons et des colliers de canal.