Motion
7000046752

3M
7000046752

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05236602
N° MFR7000046752
Prix23.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000046752

Disque de ponçage - 6 po de diamètre, 0.5000 po, arbre de 12.69 mm, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur bleue
N° D’ARTICLE MI05236602
N° MFR7000046752
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
Prix23.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.5000 po, 12.69 mm
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Nettoyage, ébavurage, finition, polissage, finition satinée
  • Type de pièce jointe
    Trou central
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Trou central
  • Grade
    Moyen
  • Quantité de colis du fabricant
    5
  • Numéro de stock du fabricant
    7000046752
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115325205
  • Application du matériel
    Laiton, aluminium, bronze, chrome, nickel, étain, plastiques plaqués, acier inoxydable, acier
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de montage
    Montage central
  • CUP_NON
    00051115325205

Aperçu

Description du fabricant
860710 6 PO 1/2 ID MOYEN A/O BUFF HS-F
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Matériau de polissage et de mélange ultra-résistant (HS-F) offrant des résultats exceptionnels pour les processus de finition manuels et automatisés
  • La construction rigide et durable permet de briser, d’ébarber et de finir les bords et les soudures
  • Recommandé pour les finitions très fines à lustre élevé, satinées et autres finitions décoratives
  • Produit des finis satinés uniformes et sans bavures sur le laiton, l’acier inoxydable, l’aluminium, le chrome et le nickel des quincailleries ou des appareils d’éclairage
  • La construction dense et rigide résiste à une haute pression sans se replier ou se déchirer, améliorant ainsi la productivité
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium coupe tranchant, aide à produire un motif de rayures uniforme et fonctionne bien sur les métaux ferreux et non ferreux
  • Le filet ouvert résiste à la charge, limitant l’accumulation de débris qui peuvent obstruer l’abrasif et prolongeant la durée de vie
  • Les disques à trou central sont offerts dans une gamme de tailles petites à grandes pour s’adapter à de nombreuses machines ou spécifications de projet différentes