Motion
1825DU
Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 18 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI05239657
N° MFR1825DU
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, roulement uni - Alésage de 18 mm, longueur de 25 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI05239657
N° MFR1825DU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7087 po, 18 mm
  • Diamètre intérieur
    18 mm
  • Valeur P maximale
    250 N/mm2;36259.4 psi
  • Diamètre extérieur
    20 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant;doublé en PTFE;endos en acier;type divisé;conforme à la norme RoHS;sans entretien;capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Manche unie
  • Description
    Coussin cylindrique DU 18mm DI x 20mm OD x 25mm Largeur
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Type de rainure
    Intérieur simple
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Pression maximale
    250 N/mm2, 36259.4 psi
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C, -328 à 536 °F
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    Conforme à la norme ISO 3547, RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
1825DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer