Motion
VQZ115-3LJ1-CP

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-3LJ1-CP

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI05241502
N° MFRVQZ115-3LJ1-CP
Prix25.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-3LJ1-CP

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI05241502
N° MFRVQZ115-3LJ1-CP
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
Prix25.09 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Métal
  • Série
    VQZ100-300
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
VQZ115-3LJ1-CP VANNE, MONTAGE SUR BASE 110V

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté