Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur9
- TailleX
Détails
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurNoir
- Pays d’origineCHINE
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- Code d’harmonisation6116.10.5520
- Matériau de la doublurePolyester
- Numéro CUP du fabricant065537828466
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumePolyuréthane
- Fiche technique
- Type de pouceDroit
- CUP_NON065537828466
Aperçu
- Revêtement en polyuréthane léger
- Extérieur en tricot de nylon sans couture à jauge fine
- Poignet ajusté