Motion
ARP20K-01B-Y
Régulateur de précision - 1/8 BSPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05241921
N° MFRARP20K-01B-Y
Prix58.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de précision - 1/8 BSPT, 0.73 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI05241921
N° MFRARP20K-01B-Y
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
Prix58.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Poids
    0.59 lb

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton orienté vers le haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    ARP
  • Définir la plage de pression
    0.73 à 58 psi
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARP20K-01B-Y RÉGULATEUR DE PRÉCISION

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté