Spécifications
Dimensions
- Afficher à l’extérieur Diamètre37.5 mm
- Poids53 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.0 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
- Gradation de l’échelle0.2 MPa, 30 psi
- Raccord fileté1/8 NPT
Aperçu
- Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
- Filetage à l’arrière
- Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
- Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)