Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale11 mm
- Longueur totale74 mm
- Largeur totale28 mm
- Poids98.7 g
Détails
- Pays d’origineJP
- AfficherUnité SI fixe
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Hystérèse0.08 MPa
- Type de montageFRL
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.4 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, IEC 60204-1, ISO 4414
- Action de commutationRouge