Motion
MXQ25-40R
Cylindre, table coulissante
N° D’ARTICLE MI05241990
N° MFRMXQ25-40R
Prix871.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre, table coulissante
N° D’ARTICLE MI05241990
N° MFRMXQ25-40R
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
Prix871.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    133 mm
  • Largeur totale
    84 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verrouillage d’extrémité
  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Force appliquée maximale
    687 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ

Aperçu

Description du fabricant
MXQ25-40R CYL, TABLE DE GLISSIÈRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté