Motion
IS10E-4004-L
Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05242036
N° MFRIS10E-4004-L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur IS10E avec adaptateur de tuyau femelle, CA/CC, indicateur analogique
N° D’ARTICLE MI05242036
N° MFRIS10E-4004-L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    32 mm
  • Longueur totale
    79 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Port 1 taille/type
    1/2 BSPT
  • Poids
    0.41 lb

Détails

  • Afficher
    Unité SI fixe
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • Hystérèse
    0.08 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.4 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +1 MPa
  • Normes respectées
    CE, IEC 60204-1, ISO 4414
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT IS10E-4004-L AVEC TUYAUTERIE
  • Pressostat mécanique avec bloc adaptateur fileté pour montage FRL
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4 MPa ou 0.1 à 0.6 MPa
  • Sortie du commutateur à lames de la tension du circuit (NON en dessous du point de consigne)
  • Circuit électrique : jusqu’à 100 V c.a./c.c.
  • Répétabilité : ±0.05 % de l’entreprise
  • Hystérésis : fixe 0.08 MPa ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté