Motion
1423-101Q-G626X

GAST MFG
1423-101Q-G626X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 10, 100-110/200-240, 100-115/208-230, 13
N° D’ARTICLE MI05244521
N° MFR1423-101Q-G626X
Prix1,812.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
1423-101Q-G626X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 10, 100-110/200-240, 100-115/208-230, 13
N° D’ARTICLE MI05244521
N° MFR1423-101Q-G626X
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
Prix1,812.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    54.50 lb

Détails

  • Pression d’air
    10 psi
  • Débit d’air
    13 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Règlement sur la liste des approbations
    CUR, CE
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    10 psi
  • Pression maximale
    10 psi
  • Débit d’air maximal
    13 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    79 dB
  • Tension d’alimentation
    100-120 V
  • Tension
    100-110 V/200-240 V, 100-115 V/208-230 V

Aperçu

Description du fabricant
1423-101Q-G626X

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon