Motion
49-66-4533

MILWAUKEE TOOL
49-66-4533

Power Screwdriver Bits & Set - 2.5625 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05244753
N° MFR49-66-4533
Prix3.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-4533

Power Screwdriver Bits & Set - 2.5625 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI05244753
N° MFR49-66-4533

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.7400 po
  • Longueur totale
    2.5625 po
  • Largeur
    0.7100 po

Détails

  • Comprend
    (1) 5/16 po x 2-9/16 po Tournevis à écrou magnétique SHOCKWAVE
  • Numéro CUP du fabricant
    045242196555
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    045242196555

Aperçu

Description du fabricant
49-66-4533 TOURNE-ÉCROU MAG 2-9/16 PO 5/16 PO
  • Processus exclusif d’acier et de traitement thermique pour une résistance et une durabilité maximales
  • Pointe magnétique robuste pour une prise sûre
  • Bande à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Le bord chanfreiné permet de le fixer dans les espaces restreints