Spécifications
Dimensions
- Résistance aux chocsRésistant aux chocs
- Longueur8 po
- Épaisseur0,04 po
- Largeur17 po
Détails
- Résistance aux produits chimiquesRésistant aux produits chimiques
- Compatibilité avec le protecteur de mentonFonctionne avec le protecteur de menton
- CouleurEffacer
- Compatibilité des protège-oreillesConvient aux protège-oreilles
- Compatibilité avec les casques de sécuritéCadres V-Gard et harnais V-Gard
- Couleur de la lentilleTransparent
- MatérielPolycarbonate
- Gamme de produitsV-Gard®
- TypeVisière
- CUP_NON641817025840
- Protection UVProtection UV
Aperçu
- Les côtés de la visière sont profilés vers la face pour un ajustement plus serré et une meilleure résistance aux chocs et aux éclaboussures
- Protection UV maximale
- Le nitromètre ne peut être utilisé qu’avec un protecteur de menton V-Gard rétractable ou standard
- Conforme aux exigences EN 166 (2C-1.2 MSA 1B), ANSI/ISEA Z87.1-2010, CSA Z94.3 et AS/NZS 1337