Motion
LAD-MM-4-G
Échelle d’entretien – 4 marches, type de marche de jambe de force, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05248314
N° MFRLAD-MM-4-G
Prix967.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échelle d’entretien – 4 marches, type de marche de jambe de force, capacité de poids de 350 lb
N° D’ARTICLE MI05248314
N° MFRLAD-MM-4-G
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
Votre prix967.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de l’échelle
    29-1/2 x 43-5/8 x70 po / 254 x 254 mm
  • Hauteur du rail
    30 po
  • Profondeur de pas
    7 po
  • Hauteur de marche
    10 po
  • Profondeur de la marche supérieure
    21 po
  • Hauteur du marchepied supérieur
    40 po

Détails

  • Angle d’escalade
    58 °
  • Couleur
    Bleu
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type d’échelle
    Échelle d’entretien roulante
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691215073172
  • Nombre d’étapes
    4
  • Type d’étape
    Agrippe-entretoise
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
LAD-MM-4-G ÉCHELLE D’ENTRETIEN
  • Échelles portatives à utiliser autour des entrepôts, des quincailleries ou des salles d’inventaire
  • S’incline pour permettre la portabilité
  • Cadre de tubulure carré en acier
  • Rail à main amovible de 30 po de hauteur
  • Jantes de 4 po en poly sur poly
  • Marches de 24 po L x 7 po L avec plateforme supérieure de 21 po P
  • Hauteur de marche par incréments de 10 po
  • Chaîne d’accès amovible
  • Robustesse enduite de poudre cuite bleue
  • Livré dans une caisse, montage requis pour les modèles avec marches 5 et 6
  • Capacité : 350 lb
  • Conforme aux spécifications ANSI 14.7 et OSHA 1910.29