Motion
HTCL-FG 220 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 1GAL

Huile à contact direct avec les aliments de la série HTCL-FG - Huile de qualité alimentaire, 1 gal, Jug, 220 grade ISO
N° D’ARTICLE MI05249686
N° MFRHTCL-FG 220 1GAL
Prix218.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
HTCL-FG 220 1GAL

Huile à contact direct avec les aliments de la série HTCL-FG - Huile de qualité alimentaire, 1 gal, Jug, 220 grade ISO
N° D’ARTICLE MI05249686
N° MFRHTCL-FG 220 1GAL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix218.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    220
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Grade SAE
    50
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Numéro AGMA
    5
  • Application
    LUBRIPLATE HTCL-FG 220 et LUBRIPLATE HTCL-FG 68 sont des fluides synthétiques à base d’ester à 100 % spécialement conçus pour être utilisés sur les chaînes de four dans les opérations de fabrication d’aliments où un contact accidentel avec les aliments est possible.
  • Type de base
    Polyalphaoléfine synthétique (PAO)
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Couleur pâle
  • Composition
    Huile synthétique à base de polyoléster (POE)
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    302°C/575 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215694716
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile de qualité alimentaire
  • Type de produit
    Huile en contact direct avec les aliments
  • CUP_NON
    089215694716
  • Viscosité
    224

Aperçu

Description du fabricant
L0947-057 HUILE HTCL-FG220 1GAL
  • Élimine l’accumulation de carbone sur les chaînes
  • Ne contient pas de COV nocifs qui polluent l’atmosphère
  • La chimie avancée de l’ester réduit la friction, l’usure et les coûts énergétiques