Motion
3X100 CARBURANT 150SD LT MEGAFLEX

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150SD LT MEGAFLEX

Flexible industriel Fuel Master 150SD LT - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couverture de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05250673
N° MFR3X100 FUEL 150SD LT MEGAFLEX
Prix48.46 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3X100 FUEL 150SD LT MEGAFLEX

Flexible industriel Fuel Master 150SD LT - 3 po de diamètre intérieur, 10.3 pression de service, type de flexible de transfert de pétrole, nitrile - matériau de tube de type C, chloroprène - matériau de couverture de type A, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI05250673
N° MFR3X100 FUEL 150SD LT MEGAFLEX
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
Prix48.46 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.0 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    3.44 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Couleur
    Bleu
  • Couleur du couvercle
    Bleu
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Transfert de carburants raffinés (essence commerciale et diesel), d’huiles et d’autres produits pétroliers. Idéal pour les camions-citernes, les parcs de stockage de carburant et les camions de service de champ pétrolifère lorsqu’un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire.
  • Code d’harmonisation
    4009.41.0000
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    MegaFlex®
  • Type de renfort de tuyau
    Textile synthétique haute résistance avec hélice en acier
  • Type de tuyau
    Tuyau de transfert de pétrole
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile (type C)
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    180 °F
  • Température minimale
    -65 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075519782
  • Pression de service
    10.3

Aperçu

Description du fabricant
3 MAÎTRE CARBURANT 150SD LT MÉGAFLEX