Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Rayon de courbure minimum4.0 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.48 po
Détails
- Détails supplémentairesAvertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
- CouleurRouge
- Couleur du couvercleNoir
- Matériau du couvercleNitrile modifié - Type C2
- DescriptionRECOMMANDÉ POUR : Transfert d’essence commerciale, de carburants diesel, d’huiles et d’autres produits pétroliers, y compris les mélanges de biodiesel, de biodiesel, d’éthanol et d’éthanol. Il est idéal pour les camions-citernes, le chargement des terminaux et les opérations en usine, ainsi que pour les camions de service des champs pétrolifères où un tuyau de transfert de carburant ultra flexible et résistant au pliage maximal est nécessaire. La durée de vie du tuyau peut être prolongée en le vidangeant après utilisation.
- Code d’harmonisation4009.41.0000
- Matériau de recouvrement de tuyauMegaFlex®
- Type de renfort de tuyauTextile synthétique haute résistance avec hélice en acier
- Type de tuyauTuyau de transfert de pétrole
- Matériau du tube intérieurNitrile (type C)
- Catalogue du fabricant
- Nom du fabricant (attribut de description)Portes
- Température maximale180 °F
- Température minimale-30 °F
- Matériau de renforcementTissu synthétique multicouche, hélice à deux fils
- Couleur du tubeNoir
- Matériau du tubeNitrile - Type C
- CUP_NON770075507468
- Pression de service10.3
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.