Motion
ISE30A-C6L-P
Manocontacteur pneumatique - 6 mm, corps à orifice, plage PSI de fonctionnement de -0.1 à +1 MPa, plage de températures de fonctionnement de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI05256047
N° MFRISE30A-C6L-P
Prix95.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manocontacteur pneumatique - 6 mm, corps à orifice, plage PSI de fonctionnement de -0.1 à +1 MPa, plage de températures de fonctionnement de 0 à +50 °C
N° D’ARTICLE MI05256047
N° MFRISE30A-C6L-P
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
Prix95.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    49.35 mm
  • Taille du port
    6 mm

Détails

  • Couleur activée
    Rouge/Vert
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Plage de pression de fonctionnement
    -0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Série
    ISE30
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, IEC 60204-1, ISO 4414, UL

Aperçu

Description du fabricant
ISE30A-C6L-P 2 FOUILLES COULEUR HAUTE PRÉCISION
  • Excellent rapport qualité-prix pour la détection de pression dans les environnements secs
  • Réglage simple en 3 étapes pour les sorties de commutation
  • Unités de pression 5  : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP), ou 1 sortie analogique plus 1 (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPT mâle avec M5 femelles, ou 6 tailles de raccord à touche unique
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté