Motion
UCFLX08-108D1

NTN
UCFLX08-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI05256364
N° MFRUCFLX08-108D1
Prix188.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLX08-108D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI05256364
N° MFRUCFLX08-108D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix188.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8281 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.8281 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Longueur totale
    7.0625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    179 mm
  • Largeur totale
    2.0625 po
  • Poids
    4.5 lb

Détails

  • Numéro de palier
    UCX08-108D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FLX08D1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359214963
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX08-108D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359214963

Aperçu

Description du fabricant
UCFLX08-108D1 2-BOLT ROULEMENT DE BRIDE