Motion
D2403-E06-E06
Adaptateur droit de scellement USA - 6 mm mâle métrique DIN x 6 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI05256523
N° MFRD2403-E06-E06
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit de scellement USA - 6 mm mâle métrique DIN x 6 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI05256523
N° MFRD2403-E06-E06
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
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    6 mm
  • Extrémité 2 Taille
    6 mm
  • Corps hexagonal
    11.0
  • Longueur totale
    32.0
  • Taille du filetage 2
    TUBE EXTRA LÉGER DE 06MM PO DE DEM.

Détails

  • Type d’adaptateur
    Corps de couplage droit
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    6 mm mâle métrique DIN x 6 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    DIN métrique mâle
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M12 x 1.5
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Brennan
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Série
    D2403_ÉGAL
  • Forme
    DROIT

Aperçu

Description du fabricant
E06MBT-E06MBT DROIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté