Motion
D2500-E08-E08
Coude de joint USA 90° - 8 mm mâle métrique DIN type morsure x 8 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI05256526
N° MFRD2500-E08-E08
Prix7.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude de joint USA 90° - 8 mm mâle métrique DIN type morsure x 8 mm mâle métrique
N° D’ARTICLE MI05256526
N° MFRD2500-E08-E08
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
Prix7.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    8 mm
  • Extrémité 2 Taille
    8 mm
  • Corps hexagonal
    12.0
  • Taille du filetage 2
    TUBE EXTRA LÉGER DE 08MM PO DE DEM.

Détails

  • Type d’adaptateur
    90° Raccord coudé
  • Style/type des deux extrémités
    Compression à compression
  • Mot-clé de description
    8 mm mâle métrique DIN type morsure x 8 mm mâle métrique
  • Style de fin 1
    Type d’occlusion DIN métrique mâle
  • Style de fin 2
    Métrique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    M14 x 1.5
  • Placage
    NICKEL DE ZINC
  • Forme
    ANGLE DE 90 DEGRÉS

Aperçu

Description du fabricant
E08MBT-E08MBT 90 DEG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté