Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieCR123A
- Longueur5.34 po
- Poids4.2 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePile primaire au lithium
- Tension de la batterie3 V
- Couleur du corpsCoyote
- Matériau du corpsNylon
- Type de matériau de carrosseriePlastique
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau11500 cd
- Sortie lumineuse complète600 lm (haut), 260 lm (méd), 35 lm
- Terminer le temps d’exécution2.75 h (élevé), 5.5 h (moyen), 34 h
- Caractéristiques et avantages• 600 lumens en mode Élevé • Passer en mode Faible pour 65 heures d’autonomie • Distance du faisceau de 195 mètres • Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable • Construction en polymère de nylon ultra robuste • Cote d’étanchéité de IPX7 à 1 mètre pendant 30 minutes • Modes Élevé/Bas/Stroboscopique
- Comprend(2) CR123A piles au lithium
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926888517
- Sortie lumineuse maximale600 lm
- Durée d’exécution maximale34 heures
- ModèleLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Nombre de piles2
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX7
- Normes respectéesConforme aux exigences de la norme NFPA 1971-8.6 (2013)
- CUP_NON080926888517
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 600 lumens sur haute
- Passer en mode Faible pour une durée de fonctionnement de 65 heures
- Distance du faisceau de 195 mètres
- Taille compacte (moins de 5.5 po) et prise texturée confortable
- Construction en polymère de nylon très robuste
- Résistance à l’eau de IPX7 m pendant 30 minutes
- Modes haut/bas/stroboscope