Motion
222S.315MA
Roulement à rouleaux sphériques - DI 3.9375 po, DI 200 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05258184
N° MFR222S.315MA
Prix4,474.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 3.9375 po, DI 200 mm, largeur 92 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI05258184
N° MFR222S.315MA
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
Prix4,474.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.9375 po
  • Rayon du filet
    2.10 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    2.0870 po | 53 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    92 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    22.046 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Anneau externe guidé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 222S, roulements à rouleaux sphériques fendus, avec alésage de roulement de taille de po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Vitesse maximale
    1.590 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222
  • CUP_NON
    4026677373229

Aperçu

Description du fabricant
222S.315-MA
  • Peut être utilisé dans les boîtiers existants de pouces ou métriques, réduisant ainsi les coûts de remplacement
  • Aucune modification majeure n’est requise pour les logements existants
  • Capacité comparable à un roulement solide
  • La conception sphérique à deux rangées offre une capacité de poussée élevée
  • L’auto-alignement interne vous offre une capacité de désalignement dynamique plus élevée
  • Une installation simplifiée avec moins de pièces signifie moins de temps d’arrêt
  • La conception à roulement unique pour les arrangements fixes ou flottants aide à réduire les coûts d’inventaire