Motion
MC3-2D-2436-LL

LITTLE GIANT
MC3-2D-2436-LL

Armoires d’atelier fixes avec pieds de mise à niveau, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI05261135
N° MFRMC3-2D-2436-LL
Prix1,826.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
MC3-2D-2436-LL

Armoires d’atelier fixes avec pieds de mise à niveau, 24 po x 36 po, 2,000 lb Capacité
N° D’ARTICLE MI05261135
N° MFRMC3-2D-2436-LL
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
Prix1,826.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    24 po
  • Hauteur
    33 - 36 po
  • Longueur
    36 po
  • Poids
    187 lb
  • Largeur
    24 po
  • Profondeur de la plateforme de travail
    24 po
  • Hauteur de la plateforme de travail
    31 - 34 po
  • Longueur de la plateforme de travail
    36 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Code d’harmonisation
    9403.20.0030
  • Verrouillable
    Oui
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de tablettes
    Étagère centrale
  • Capacité de poids
    2,000 lb

Aperçu

Description du fabricant
BOUTIQUE FIXE MC3-2D-2436-LL
  • Étagère centrale fixe de calibre 12 avec dégagement de 121/2 po
  • 31"34" Hauteur de surface de travail supérieure avec (3) rebords de retenue de 2"
  • Les pieds de nivellement donnent une hauteur supplémentaire de 3 po