Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage3/4 – 14 NPTF
- Taille du corps3/4 po
- Forcer la connexion49.0 lb
- Hexagonales1.6500 po | 42 mm
- Taille hexagonale1.6500 po | 42 mm
- Longueur4.0000in | 101.60 mm
- Taille0.7500 po
- Poids1.44 lb
Détails
- ApplicationHydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement20305 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 3/4 po. NPTF, 3/4 – 14
- Débit42.27 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Industrie/ApplicationAgriculture, construction, industrie, pétrole et gaz, marine, véhicules et machines routières
- MatérielAcier
- Plage de température de fonctionnement-13 à 212 °F
- Matériau du jointBuna-N et polyuréthane
- Déversement0.00070 oz liq. (É.-U.)
- Interchange standardISO 16028
- Plage de température-13 à 212 °F
- Diamètre extérieur du tuyau fileté3/4 po
- Type de vannePlat
- Pression de service5075 psi
- Plage de pression de service5001 à 6000 psi