Motion
C02400291250M

AS RAYMOND
C02400291250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 8.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05263370
N° MFRC02400291250M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400291250M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.2500 in Length, 0.0290 in Wire Size, 8.7000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI05263370
N° MFRC02400291250M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.00246 lb
  • Taille du fil
    0.0290 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400291250M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    8.7000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-029-1250M PRINTEMPS