Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur7.48 po
- Poids0.108 lb
- Largeur0.67 po
Détails
- Matériau du corpsMétal
- Caractéristiques et avantages• Le chalumeau à stylo mini-DEL léger fonctionne avec 2 piles Energizer MAX AAA (incluses) • Le chalumeau compact offre jusqu’à 20 heures de fonctionnement et jusqu’à 35 lumens, Lumière 4X plus lumineuse que la technologie DEL standard • Lumière brillante jusqu’à 9 mètres, ce qui en fait le chalumeau personnel idéal pour tout, des projets de bricolage aux situations d’urgence • Résistant aux chocs jusqu’à 1 mètre, ce petit chalumeau est parfait pour les poches, sacs à main, et sacs à dos • La lampe du stylo est dotée d’une pince en métal robuste et d’un interrupteur à queue facile à utiliser
- Numéro CUP du fabricant039800017260
- Sortie lumineuse maximale35 lm
- CUP_NON039800017260
Aperçu
- Le chalumeau à stylo mini-DEL léger fonctionne avec les piles 2 Energizer MAX AAA (incluses)
- Le chalumeau compact offre jusqu’à 20 heures de fonctionnement et jusqu’à 35 lumens, une lumière 4X plus lumineuse que la technologie DEL standard
- Éclaire jusqu’à 9 mètres, ce qui en fait le chalumeau personnel idéal pour tout, des projets de bricolage aux situations d’urgence
- Résistant aux chocs jusqu’à 1 mètre, ce petit chalumeau est parfait pour les poches, les sacs à main et les sacs à dos
- L’éclairage du stylo est doté d’une pince en métal robuste et d’un interrupteur arrière facile à utiliser