Motion
GPEMU150P2V
Sac filtrant en polyester à multifilaments liquides - 150 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI05270529
N° MFRGPEMU150P2V
Prix10.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Sac filtrant en polyester à multifilaments liquides - 150 μm, 7.06 po de diamètre, 32.00 po de long, joint à pression en plastique haute température
N° D’ARTICLE MI05270529
N° MFRGPEMU150P2V
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
Prix10.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du sac
    7.06 po
  • Longueur du sac
    32.00 po

Détails

  • Matériau du sac
    Maille - Polyester multifilament
  • Cote de microns
    150 μm
  • Type de joint
    Cousue
  • Style d’anneau supérieur
    Joint à pression en plastique haute température

Aperçu

Description du fabricant
GPEMU150P2V FILTRE 100MIRCO 50PC/BOÎTE
  • Cotes de microns de 1 à 1500
  • Média à haut débit/basse pression
  • Filtration de rétention de surface
  • Large compatibilité chimique
  • Construction cousue
  • Poignées standard sur tous les sacs
  • Débarrassement sans fibres
  • Haute efficacité de retrait
  • Températures nominales jusqu’à 400°F
  • Construction sans silicone
  • Élimination économique des contaminants non déformables
  • Respecter les règlements de la FDA pour les contacts en vertu du titre 21, section 177.1520

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif